Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Benyomható gyorscsatlakozó

Egyenes becsavarozható összekötőelem
MENETES GYORS CSATL. 6/12X1.5

Cikksz. 088504 62
EAN 4011231817080
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Egyenes becsavarozható csatlakozó haszongépjárművekhez

Gyors és egyszerű cső-/tömlőfelszerelés és -eltávolítás



Csökkenti a szivárgás kockázatát,


mivel kevesebb az alkatrész



Korrózióálló sárgaréz kivitel


Költségmegtakarítás


a rövidebb felszerelési és javítási időnek köszönhetően



Megfelel a nemzetközi DIN, DOT és SAE szabványoknak



Üzemi közeg: Sűrített levegő



Maximális üzemi nyomás: A DIN 74324 előírásai szerint



Üzemi hőmérséklet: -40 °C* és +100 °C között


(* +2 °C alatti hőmérsékleten, kérjük, vegye figyelembe a levegő minőségét)



Csövek: A DIN 74324 előírásai szerint



Anyaga:


  • Szerelvényest: Sárgaréz

  • Cső erősítő hüvely: Sárgaréz, nikkelezett

  • Több részből álló szorítóbilincs: Sárgaréz, nikkelezett

  • O-gyűrű: Buna N (alacsony nitril tartalom)
Megjegyzés

A cső egy meghatározott hosszúságtól beleng, attól függetlenül, hogy anyaga acél, réz, vagy műanyag. Ezért minden fékcsövet (5-16 mm átmérő között) rögzítsen a karosszériához, vagy a vázhoz, lehetőleg gumi bevonatos csőbilincsekkel, mintegy méterenként, de az 1,2 m-t ne haladja meg a távolság.

  • Csavaros csatlakozók megfelelnek a DIN 74324 szabványnak

  • Csavaros csatlakozók megfelelnek a Department of Transport Federal Motor Vehicle Safety Standard (DOT FMVSS 106) és a Society for Automotive Engineers (SAE J1131) szabványoknak

  • Csavaros csatlakozók TÜV engedéllyel rendelkeznek, az összes légfékberendezéssel felszerelt

  • haszongépjárműhöz
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Poliamid csövekhez 6–16 mm Ø között, haszongépjárműveken a légfékrendszer és a segédrendszerek alkatrészeinek összekapcsolására.

Cső külső átmérő (T)

6 mm

Csatlakozómenet (D/D1)

M12 x 1,5

Hosszúság (L)

30.5 mm

Anyag

Acél

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk